博多もつ鍋セット

博多もつ鍋セット ノーブランド 博多もつ鍋セット ノーブランド 博多もつ鍋セット ノーブランド

国産小腸のみを使用した博多名物本格もつ鍋です。醤油ベースの濃縮スープが、もつのぷりっと弾ける食感と野菜の後をひく旨さを引き出します。

種別惣菜・加工品 区分冷凍 内容国産牛小腸120g×3、自家製濃縮もつ鍋スープ180g×1、ちゃんぽん麺150g×2、乾燥にんにく10g×1、唐辛子5g×1 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733539 HHMN-E0M
4,998
5,398 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする