宮本静夫監修 直火炒めのえび炒飯と蟹あんかけ丼のもと

宮本静夫監修 直火炒めのえび炒飯と蟹あんかけ丼のもと 京、静華 宮本静夫監修 直火炒めのえび炒飯と蟹あんかけ丼のもと 京、静華 宮本静夫監修 直火炒めのえび炒飯と蟹あんかけ丼のもと 京、静華 宮本静夫監修 直火炒めのえび炒飯と蟹あんかけ丼のもと 京、静華 宮本静夫監修 直火炒めのえび炒飯と蟹あんかけ丼のもと 京、静華

蟹の旨みと香りが口に広がるなめらかなとろとろ蟹あんかけと、国産米・長ねぎ・玉ねぎ・卵・豚肉・海老を使用した直火炒めでパラパラ食感のえび炒飯のセット。えび炒飯に蟹あんかけをかけてあんかけ炒飯としてもお召しあがりいただけます。

種別惣菜・加工品 区分冷凍 内容えび炒飯360g×3袋、蟹あんかけ丼のもと180g×3袋 包装形態簡易包装 賞味期限60 アレルギー卵,乳,小麦,えび,かに 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733548 950529
4,998
5,398 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする