中華総菜セット

中華総菜セット 日本橋古樹軒 中華総菜セット 日本橋古樹軒 中華総菜セット 日本橋古樹軒

ふかひれの姿煮をはじめ、中華の総菜や食材を専門に扱う老舗「日本橋 古樹軒」から、自慢の総菜3種を。ふかひれの中でもコラーゲンが最も多く含まれている胸びれを使ったふかひれスープは、一滴残らず味わいたい。大きめの海老を使った海老のチリソース煮や、中華料理の定番として人気の高い麻婆豆腐とセットでどうぞ。

種別惣菜・加工品 区分冷凍 内容ふかひれスープ(胸びれ使用)180g×2袋、エビのチリソース煮・麻婆豆腐 各180g×1袋 包装形態簡易包装 賞味期限360 アレルギー卵,小麦,えび 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733600 RTA-101
4,998
5,398 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする