佃善のじゃが豚
北海道産のじゃがいもからつくったもちもちの皮で、旨みと甘みを兼ね揃えた豚肉のミンチと新鮮な野菜を包みました。煮て良し、蒸して良し、スープの具材としてもつるんとした食感と素材の旨みをお楽しみいただけます。
種別惣菜・加工品
区分冷凍
内容じゃが豚1kg(約35~36個入)、スープ28ml×4袋
包装形態簡易包装
賞味期限360
アレルギー小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |