博多一口餃子
食べやすいひとくちサイズで、赤味噌をベースにしっかりとした味付けに仕上げました。 特製たれでお召しあがりください。
種別惣菜・加工品
区分冷凍
内容一口餃子(12g×25個)×3パック、餃子のたれ10g×9袋
包装形態簡易包装
賞味期限30
アレルギー乳,小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |