総菜詰合せA
香りの魔術師が織りなす四川料理を提供し、ミシュラン1つ星を獲得した飄香(ピャオシャン)。オーナである井桁シェフが監修した総菜をお届け。湯煎するだけで伝統的な四川料理を追求する名店の味をお楽しみいただけます。
種別惣菜・加工品
区分冷凍
内容黒酢酢豚 180g・ふかひれと金華ハムの黄金スープ 200g・エビのチリソース煮 180g×各2袋
包装形態簡易包装
賞味期限540
アレルギー卵,小麦,えび
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |