3種のこだわり肉料理
お取り寄せで人気の豚肉の煮込み2種と、豚ひれ肉のやわらかローストポークをセットにしました。豚肉の煮込みは温めるだけの簡単調理で、ローストポークは解凍してお好みの厚さにカットするだけでお召しあがりいただけます。
種別肉加工品
区分冷凍
内容豚肉の味噌煮込み210g、豚肉の和醤煮込み210g、豚ひれ肉のやわらかローストポーク100g
包装形態簡易包装
賞味期限300
アレルギー乳,小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |