ブランド牛ローストビーフ食べ比べ3種セット

ブランド牛ローストビーフ食べ比べ3種セット スギモト ブランド牛ローストビーフ食べ比べ3種セット スギモト ブランド牛ローストビーフ食べ比べ3種セット スギモト ブランド牛ローストビーフ食べ比べ3種セット スギモト

東海地方を代表する黒毛和牛のブランド牛「松阪牛」「飛騨牛」「みかわ牛」の3種のローストビーフセット。モモ肉の表面を焼き、真空調理で肉の旨みを引き出して食べきりサイズに仕上げました。しっとりとした食感と銘柄牛それぞれ肉の味をお楽しみください。

種別肉加工品 区分冷凍 内容松阪牛モモローストビーフ・飛騨牛モモローストビーフ・みかわ牛モモローストビーフ 各100g×1、ローストビーフソース100ml×1、レホール3g×3 包装形態簡易包装 賞味期限30 アレルギー小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733706 MGRB3-100F
9,998
10,798 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする