名古屋名物 手羽唐[3袋]

名古屋名物 手羽唐[3袋] 鶏三和 名古屋名物 手羽唐[3袋] 鶏三和 名古屋名物 手羽唐[3袋] 鶏三和 名古屋名物 手羽唐[3袋] 鶏三和

油でカリッと揚げるか、レンジやオーブントースターで加熱した後、甘辛いタレとスパイスをからめ、ゴマをふってできあがり。豪快にかぶりつけば皮のカリッとした食感と、中のお肉のジューシーな旨みがやみつきに!名古屋定番の味をご家庭で簡単にお楽しみいただけます。

種別肉加工品 区分冷凍 内容[手羽先唐揚げ用270g(6~8本)・たれ20g×2・ごま1g×2・スパイス0.6g×2]×3袋 包装形態簡易包装 賞味期限180 アレルギー乳,小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733715 RTA-052
4,498
4,858 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする