阿波尾鶏すき焼きセット
四国・徳島で育てられた地鶏「阿波尾鶏」を贅沢に楽しめる、すき焼きセット。旨みと食感を存分に味わえるもも肉の切り身とむね肉のスライス、阿波尾鶏のチキンエキスを配合した特製の割り下が、深みのある味わいを演出します。お好みの野菜と一緒にお楽しみください。
種別肉加工品
区分冷凍
内容阿波尾鶏もも切り身200g、阿波尾鶏むねスライス200g、すき焼き割り下200g
包装形態包装不可
賞味期限360
アレルギー小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |