藤彩牛 カルビ焼肉用
赤身とサシのバランスが良く、やわらかい肉質が特長である藤彩牛。焼肉用として人気の高いカルビ(バラ肉)を職人が丁寧に焼肉用にカットしました。焼くと溢れ出す肉汁と香りが食欲をそそります。サシに甘みもあり肉の旨みを引き立てます。
種別肉加工品
区分冷凍
内容A4~A5ランク藤彩牛 カルビ(バラ肉)300g
包装形態簡易包装
賞味期限30
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |