いか&かにしゅうまい詰合せ

いか&かにしゅうまい詰合せ 呼子木屋 いか&かにしゅうまい詰合せ 呼子木屋 いか&かにしゅうまい詰合せ 呼子木屋

いかの町として観光客が多く訪れる佐賀県唐津市呼子町。呼子名物いかしゅうまいは、いか入りのふんわりとした海鮮しゅうまいで、木屋自慢の一品。そんな自慢のいかしゅうまいと姉妹品のかにしゅうまいを詰合せました。

種別水産加工品 区分冷凍 内容いかしゅうまい・かにしゅうまい 各10個入×1袋 包装形態簡易包装 賞味期限60 アレルギー卵,小麦,かに 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733776 IK2-SN
4,198
4,534 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする