あんこう鍋うどんセット
下関漁港に揚がったあんこうを豪快に鍋用にしました。あんこう風味のあんこうつみれもセットにしておりますので、備え付けのだし・合わせみそでお好みの味に仕上げてお楽しみください。〆はあんこうとみそのスープにぴったりなうどんをセットにしました。
種別水産加工品
区分冷凍
内容あんこう350g、あんこうつみれ60g、冷凍うどん180g、彦島みそ200g、鍋だし55g
包装形態簡易包装
賞味期限90
アレルギー小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |