無着色辛子明太子・数の子松前セット

無着色辛子明太子・数の子松前セット 博多紀久屋 無着色辛子明太子・数の子松前セット 博多紀久屋 無着色辛子明太子・数の子松前セット 博多紀久屋 無着色辛子明太子・数の子松前セット 博多紀久屋

ぴりっとした辛さに、味わい深さを楽しめる博多の味「辛子明太子」と、食感の良い数の子・国産の昆布・風味のあるいかを特製醤油だれに漬込んだ「数の子松前」の詰合せです。

種別水産加工品 区分冷凍 内容無着色辛子明太子240g、数の子松前250g 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー小麦,かに 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733889 KHMM-490
4,598
4,966 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする