ほたて三味セット

ほたて三味セット 博多紀久屋 ほたて三味セット 博多紀久屋 ほたて三味セット 博多紀久屋 ほたて三味セット 博多紀久屋

国産ほたてを使った松前漬・明太松前漬・わさび漬けの3種類の味わいと風味を一度に味わえるセットです。ご飯のお供として、お酒の肴としてお楽しみください。

種別水産加工品 区分冷凍 内容ほたて入り明太松前・ほたて松前・ほたてわさび昆布入 各120g 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー乳,小麦,かに 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733898 KHSS-360
4,598
4,966 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする