はらこ(いくら)醤油漬[150g×2]
鮭のまち・新潟県村上市一帯では、「いくら」は「はらこ」と呼ばれ、親しまれてきました。新鮮な北海道産の秋さけ卵を、醤油調味液に漬込んだ醤油漬は、そのままはもちろん、炊き立てのごはんと相性抜群。口の中で皮を感じないやわらかな食感と濃厚な味わいをお楽しみください。
種別水産加工品
区分冷凍
内容150g×2
包装形態簡易包装
賞味期限60
アレルギー小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |