三大ガニ鉄砲鍋

三大ガニ鉄砲鍋 札幌すすきの「いそ舟」監修 三大ガニ鉄砲鍋 札幌すすきの「いそ舟」監修 三大ガニ鉄砲鍋 札幌すすきの「いそ舟」監修

札幌すすきのの人気店、「いそ舟」が監修する海鮮がたっぷりと入ったお鍋です。北海道根室地方に伝わる郷土料理「鉄砲汁」を三大ガニとコクのある味噌仕立てのスープで鍋にしました。カニの出汁に隠し味でかに味噌を加えるのが「いそ舟」流です。カニの旨みが溶け出したコクのあるスープをご堪能ください。

種別水産加工品 区分冷凍 内容たらばがに・ずわいがに・花咲がに 各180g、焼き豆腐・秋鮭・松いか・パーナ貝・コーン 各3個、油揚げ6切、かに甲羅すり身85g、ラーメン200g、かにみそ20g、たれ2個 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー卵,小麦,かに 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733968 hk-001
7,498
8,098 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする