九州産天然真鯛漬け丼の素
九州産の天然真鯛を手早く捌き、丼ぶり用の切身に切り分け醤油ベースの独自のたれに絡めて真空パックし、鮮度の良いうちにリキッドフリーザーを使った急速冷凍技術により凍結しました。封を開けたら新鮮なままの天然真鯛のぷりぷりの食感と旨みを贅沢に丼ぶりでお召し上がり頂けます。最後はお茶漬けでもどうぞ。
種別水産加工品
区分冷凍
内容70g×5
包装形態簡易包装
賞味期限30
アレルギー小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |