ふぐフルコース

ふぐフルコース ダイフク ふぐフルコース ダイフク ふぐフルコース ダイフク

とらふぐ刺身・ちりと、まふぐしゃぶ・皮刺・ひれ酒がお楽しみいただける、ふぐフルコースセットです。鍋の後の旨みがたっぷり染み出したスープでつくる雑炊もまた格別です。

種別水産加工品 区分冷凍 内容とらふぐ刺身70g(プラスチック皿)、とらふぐちり200g、まふぐしゃぶ50g、とらふぐ皮刺20g、とらふぐ焼ひれ3g、鍋のつゆ20g、ぽん酢15g×5、もみじおろし3g×5 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733995 FR-72
9,998
10,798 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする