ふく薄造り詰合せ
下関の職人が1枚1枚丁寧に菊の花のように盛り付けた真ふく霜降り刺身と真ふくたたき刺身のセットです。冷凍庫から必要な分だけ取り出して解凍するだけで簡単にお召しあがりいただける、便利な個食タイプとなっています。
内容
真ふぐ霜降り刺身20g×2、真ふぐたたき刺身20g、とらふぐ皮20g×3、
ふくポン酢10g×3、もみじおろし10g×3
種別水産加工品
区分冷凍
包装形態簡易包装
賞味期限90
アレルギー小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装不可
内容量1セット
ふくポン酢10g×3、もみじおろし10g×3
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |