天然ハモ鍋セット[小]
全国でも名高いハモの産地・徳島県。徳島市中央卸売市場の仲卸が営むきらびき工房より、厳選した天然鱧を活〆し仕上げたハモ鍋セットをお届け。焼いたハモの骨などからじっくり取った特製ダシに、丁寧に骨切りされた切身とハモ揚げつくねを入れ、お好みの野菜を足して、本格的なハモ鍋をご家庭でご堪能ください。
種別水産加工品
区分冷凍
内容鱧切身260g(骨切り済)、鱧揚げつくね5個、出汁500ml
包装形態包装不可
賞味期限90
アレルギー小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |