NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミディスクハンドル HMB 追加工品
・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル
・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
用途
リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)
材質
ナイロン6
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法s(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62741406
HMB-100-T-BK-AMC
つや消し黒
290
17
39
28
¥
8,320
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741415
HMB-100-T-SG-AMC
つや消しシルバー
290
17
39
28
¥
8,320
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741431
HMB-100-T-BK-AMC-P
つや消し黒
290
17
39
28
¥
8,480
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741440
HMB-100-T-SG-AMC-P
つや消しシルバー
290
17
39
28
¥
8,480
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741449
HMB-125-T-BK-AMC
つや消し黒
440
18
45
31
¥
9,930
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741458
HMB-125-T-SG-AMC
つや消しシルバー
440
18
45
31
¥
9,930
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741467
HMB-125-T-BK-AMC-P
つや消し黒
440
18
45
31
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741476
HMB-125-T-SG-AMC-P
つや消しシルバー
440
18
45
31
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741485
HMB-140-T-BK-AMC
つや消し黒
590
19
47
36
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741501
HMB-140-T-SG-AMC
つや消しシルバー
590
19
47
36
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741510
HMB-140-T-BK-AMC-P
つや消し黒
590
19
47
36
¥
11,500
¥
11,498
¥
12,648
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741519
HMB-140-T-SG-AMC-P
つや消しシルバー
590
19
47
36
¥
11,500
¥
11,498
¥
12,648
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741528
HMB-160-T-BK-AMC
つや消し黒
740
20
48
36
¥
12,700
¥
12,698
¥
13,968
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741537
HMB-160-T-SG-AMC
つや消しシルバー
740
20
48
36
¥
12,700
¥
12,698
¥
13,968
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741546
HMB-160-T-BK-AMC-P
つや消し黒
740
20
48
36
¥
12,800
¥
12,698
¥
13,968
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741555
HMB-160-T-SG-AMC-P
つや消しシルバー
740
20
48
36
¥
12,800
¥
12,698
¥
13,968
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741571
HMB-200-T-BK-AMC
つや消し黒
1080
24
53
42
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741580
HMB-200-T-SG-AMC
つや消しシルバー
1080
24
53
42
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741589
HMB-200-T-BK-AMC-P
つや消し黒
1080
24
53
42
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741598
HMB-200-T-SG-AMC-P
つや消しシルバー
1080
24
53
42
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。