ホワイトサム
ENDO アルミフランスパンスコップ 大 パイプ柄
ステンレス製の柄なので、木柄のように引火やササクレの心配がありません。大容量のアルミ製スコップ部。
材質
頭部:アルミニウム
頭部寸法(mm)
外寸:570×475
材質(柄部)
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62788017
1.2m
1200
167004640
¥
82,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62788026
1.7m
1700
167004650
¥
83,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62788035
2m
2000
167004660
¥
88,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください