「赤玉本店」金澤おでん

「赤玉本店」金澤おでん ノーブランド 「赤玉本店」金澤おでん ノーブランド 「赤玉本店」金澤おでん ノーブランド 「赤玉本店」金澤おでん ノーブランド

【ハフハフ】肉いなりや車麩など秘伝の出汁で味わう金沢名物おでんをお手軽にお楽しみください。

種別調理加工品 区分冷凍 内容金澤おでん(にぎすつみれ・海老しんじょ・赤玉ばくだん・車麩・肉いなり・出汁200ml)×4 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー乳,小麦,卵,エビ,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉,やまいも 申込み期限[お申込み日]12/11まで[お届け期間]11/15~12/25【着日指定不可】 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62790029 B25-2
5,600
5,598
6,046 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする