おうちで本格派 坊っちゃんかぼちゃグラタン
【ホクッとろ】カロチンが豊富で甘みの強い北海道産の坊っちゃんかぼちゃをくり抜いた器に、たまねぎと北海道産のコーンをたっぷり加えたなめらかでコクのあるホワイトソースを詰めました。
種別調理加工品
区分冷凍
内容230g×4
包装形態簡易包装
賞味期限540
アレルギー乳,小麦,大豆,鶏肉
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です