日本ハム ギフト限定 シャウエッセン

日本ハム ギフト限定 シャウエッセン 日本ハム 日本ハム ギフト限定 シャウエッセン 日本ハム

【パリッジュワ】シャウエッセンのパリッと感や旨みはそのままに、食べ応えのある少し太めのサイズに仕上げました。

種別ハム・肉・肉加工品 区分冷蔵 内容シャウエッセン・シャウエッセン(チョリソー)・シャウエッセン(濃厚チーズ)各100g、シャウステーキ・ぐるぐる巻いたシャウエッセン各122g×各2 包装形態簡易包装 賞味期限50 アレルギー乳,豚肉 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62790047 SEG-420
4,200
4,198
4,534 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする