中華街「横浜大飯店」監修 小籠包
【もちっジュワ】オイスターソースが決めての濃厚餡!しっかりめの味付けで、箸を入れるとあふれるスープが食欲をそそります。
種別調理加工品
区分冷凍
内容400g(16個)×3
包装形態包装不可
賞味期限365
アレルギー乳,小麦,卵,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン,ごま
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です