コワダヤ 鹿児島産 黒豚の炭焼き焼豚
自社農場及び契約農場の鹿児島産黒豚を使用。鹿児島の醤油で作り上げたこだわりのタレに漬込み、1本1本手作業で糸を巻き、炭火窯で焼き上げています。
種別ハム・肉・肉加工品
区分冷蔵
内容180g×2
包装形態包装不可
賞味期限60
アレルギー小麦,大豆,豚肉,りんご
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です