北海道産 いくら醤油漬
北海道根室沖でとれた鮭から取り出したいくらを特製だれに漬け込んだいくら醤油漬。
種別水産物・水産加工物
区分冷凍
内容180g(北海道産原料を使用、北海道にて加工)
包装形態簡易包装
賞味期限90
アレルギー小麦,いくら,大豆
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
北海道根室沖でとれた鮭から取り出したいくらを特製だれに漬け込んだいくら醤油漬。