「かねふく」無着色明太子(赤樽)
厳選した原料を使用した「かねふく」の明太子を樽入れでお届けします。
種別水産物・水産加工物
区分冷蔵
内容270g(アメリカ又はロシア産原料を使用、茨城県にて加工)
包装形態簡易包装
賞味期限14
アレルギー小麦,大豆,ゼラチン
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
厳選した原料を使用した「かねふく」の明太子を樽入れでお届けします。