菊水 寒干しラーメンギフト
北海道のおいしさを全国へ。半世紀を超えるおいしい麺づくりへの一途な取り組みが築き上げた本場の味をお届けします。
種別麺類
区分常温
内容さっぽろ純連(みそ147g×2・正油125g)、弟子屈(味噌)134g、白樺山荘(味噌)139g、本場札幌けやき(味噌)141g、旭川蜂屋(醤油)140g、函館麺や一文字(塩)130g、山頭火(旭川とんこつ塩)117g、てつや(豚骨正油)134g
包装形態簡易包装
賞味期限150
アレルギー小麦,卵,エビ,大豆,鶏肉,豚肉,りんご,ごま
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です