博多「一風堂」とんこつラーメンと博多ひとくち餃子

博多「一風堂」とんこつラーメンと博多ひとくち餃子 ノーブランド 博多「一風堂」とんこつラーメンと博多ひとくち餃子 ノーブランド 博多「一風堂」とんこつラーメンと博多ひとくち餃子 ノーブランド 博多「一風堂」とんこつラーメンと博多ひとくち餃子 ノーブランド

「一風堂」のとんこつラーメンの本流であり、原点の味である白丸。とんこつ醤油と背脂のコクに、ガーリックが効いた香油、特製の辛味噌をトッピングした赤丸。餃子は、外はパリッとした食感の中に食べ応えのあるモチモチ感を追求しました。

種別麺類 区分冷凍 内容とんこつラーメン一人前(赤丸新味230.7g・白丸元味214g)×各2、博多ひとくち餃子(36個入) 包装形態簡易包装 賞味期限360 アレルギー小麦,卵,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン,ごま 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62790230 B29-5
3,950
3,898
4,210 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする