丸大食品 北海道物語
原料肉はすべて北海道産を使用した6種詰合せです。
種別ハム・肉・肉加工品
区分冷蔵
内容ワインももハム130g、ワイン生ハムロース35g、じゃがバターソー・オニオンフランク各180g、ソフトサラミ・あらびきウインナー(帆立エキス入り)各75g
包装形態簡易包装
賞味期限60
アレルギー乳,小麦,卵,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です