福留ハム 九州の恵み

福留ハム 九州の恵み 福留ハム 福留ハム 九州の恵み 福留ハム 福留ハム 九州の恵み 福留ハム

九州産豚肉を使用した深みのある旨みが感じられる逸品です。

種別ハム・肉・肉加工品 区分冷蔵 内容ホワイトロースハム270g、焼豚170g、ポークローフ190g、あらびきウインナー90g×2 包装形態簡易包装 賞味期限70 アレルギー乳,小麦,大豆,豚肉 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62790248 F-500
5,000
4,998
5,398 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする