にんにくマシマシ明太もつ鍋

にんにくマシマシ明太もつ鍋 ノーブランド にんにくマシマシ明太もつ鍋 ノーブランド にんにくマシマシ明太もつ鍋 ノーブランド

博多を代表する無着色辛子明太子と博多もつ鍋に、たっぷりのにんにくをかける背徳感たっぷりの鍋セットです。

種別鍋セット 区分冷凍 内容約3人前/牛もつ(豪州産)300g、濃縮スープ85g×3、ちゃんぽん麺180g、無着色辛子明太子100g、おろしにんにく43g 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー小麦,卵,牛肉,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62790266 NM-MM
4,200
4,198
4,534 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする