青森県産 漁師のほたてフライ
本場、青森県陸奥湾で獲れたほたてが一粒丸ごと入っています。衣のサクサク感とジューシーなほたての旨みが楽しめます。
種別調理加工品
区分冷凍
内容合計400g(20粒)
包装形態包装不可
賞味期限720
アレルギー乳,小麦,大豆
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
本場、青森県陸奥湾で獲れたほたてが一粒丸ごと入っています。衣のサクサク感とジューシーなほたての旨みが楽しめます。