那須さらり豚使用 那須スライスハム・ウインナー詰合せ
那須の地で育まれたこだわりの豚(那須さらり豚)を使用したハム・ソーセージです。
種別ハム・肉・肉加工品
区分冷蔵
内容特級ロースハム100g・特級ベーコン90g・上級トマトリオナソーセージ110g・特級ボロニアソーセージ110g・ソフトサラミ120g、特級ウインナー(あらびき・ピリ辛)各140g
包装形態簡易包装
賞味期限35
アレルギー乳,豚肉
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です