東京 日本橋「にんべん」 至福の一椀 おみそ汁・お吸い物詰合せ

東京 日本橋「にんべん」 至福の一椀 おみそ汁・お吸い物詰合せ ノーブランド 東京 日本橋「にんべん」 至福の一椀 おみそ汁・お吸い物詰合せ ノーブランド 東京 日本橋「にんべん」 至福の一椀 おみそ汁・お吸い物詰合せ ノーブランド 東京 日本橋「にんべん」 至福の一椀 おみそ汁・お吸い物詰合せ ノーブランド

国内製造のかつおぶしと昆布の粉末を使用した風味豊かなおみそ汁と、白だしと昆布だしを使用した上品なお吸い物の詰合せです。

種別海苔・味噌・だし 区分常温 内容おみそ汁(わかめ8.5g×2・豚汁11.1g×2・赤だしなめこ8.4g×2・焼なす8.5g・豆腐とねぎ9.7g・あおさ8.1g・かに9.5g)、お吸い物(ふわっと玉子6.7g・ねばり野菜7.6g)×各2 包装形態簡易包装 賞味期限540 アレルギー小麦,卵,カニ,さば,大豆,豚肉,やまいも,ゼラチン 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62790345 FDG30N
3,500
3,498
3,778 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする