よこすか海軍カレー(ネイビーブルー)
カレーの街よこすかからお届けするご当地カレーで知名度抜群の商品です。
種別調理加工品
区分常温
内容180g×6
包装形態簡易包装
賞味期限730
アレルギー乳,小麦,卵,牛肉,大豆,豚肉,りんご,ゼラチン,バナナ
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
カレーの街よこすかからお届けするご当地カレーで知名度抜群の商品です。