若狭湾の干物詰合せ
福井県で水揚げされた魚を一夜干しや醤油干しにしました。
種別水産物・水産加工物
区分冷凍
内容宗八カレイ、レンコ鯛、桜干(さわら・あじ・いわし)×各2(福井県産原料を使用、福井県にて加工)
包装形態簡易包装
賞味期限180
アレルギー小麦,大豆,ごま
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
福井県で水揚げされた魚を一夜干しや醤油干しにしました。