なごやきしめん亭 コーチン味噌煮込うどん
長時間かけてゆっくりと乾燥させためんはコシの強さが特長的です。コクの強いコーチンエキス入りの味噌煮込うどんをお召し上がりください。
種別麺類
区分常温
内容めん80g・あじみそ50g×各10
包装形態簡易包装
賞味期限450
アレルギー小麦,大豆,鶏肉,ゼラチン,ごま
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です