京都「糸源」ちいさなごはんのおとも

京都「糸源」ちいさなごはんのおとも ノーブランド 京都「糸源」ちいさなごはんのおとも ノーブランド 京都「糸源」ちいさなごはんのおとも ノーブランド 京都「糸源」ちいさなごはんのおとも ノーブランド

京都の日本料理店「糸源」監修のごはんのおとも7種類を、食べきりサイズでご用意しました。

種別佃煮・瓶詰 区分常温 内容なめ茸明太味・九条ねぎ味噌各60g、帆立しぐれ煮・牛すじ肉とこんにゃくの旨煮・かき浜焼・ほたるいかしぐれ煮各50g、真鯛ほぐし身30g 包装形態簡易包装 賞味期限150 アレルギー乳,小麦,いか,牛肉,大豆,ゼラチン,ごま 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62790440 KJ-RS12
3,800
3,798
4,102 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする