大山ハム 食の匠工房詰合せ
【2024年DLG(ドイツ農業協会)金賞受賞。】DLG金賞受賞のカントリーロースト・ペッパーシンケン・熟成乾塩ベーコンをはじめとした詰合せです。
種別ハム・肉・肉加工品
区分冷蔵
内容熟成乾塩ベーコン80g、生ハム(肩ロース)40g、カントリーロースト・ペッパーシンケン各72g、チーズリヨナー36g、あらびきポークウインナー120g
包装形態包装不可
賞味期限30
アレルギー乳,豚肉
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です