shirokane sweets TOKYO ショコラスイートポテト
パティシエが作る口溶けの良いしっとりしたスイートポテトを土台とし、彩り鮮やかなショコラでデコレーションしたショコラスイートポテト。
種別洋菓子
区分冷凍
内容プレーン、胡麻みたらし、ショコラ、ホワイトチョコレート、ピスタチオ、フランボワーズ
包装形態簡易包装
賞味期限14
アレルギー乳,小麦,卵,オレンジ,大豆,ゼラチン,ごま,アーモンド
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です