「福さ屋」三昧ギフト

「福さ屋」三昧ギフト 福さ屋 「福さ屋」三昧ギフト 福さ屋 「福さ屋」三昧ギフト 福さ屋

種別水産物・水産加工物 区分冷凍 内容無着色辛子めんたいこ160g(ロシア又はアメリカ産)、味付数の子80g(アメリカ又はカナダ産)、醤油いくら60g(北海道産)(全て福岡県にて加工) 包装形態包装不可 賞味期限90 アレルギー小麦,いくら,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62791009 R2-3B
5,300
5,298
5,722 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする