ボイルずわい蟹とボイルたらば蟹カット

ボイルずわい蟹とボイルたらば蟹カット ノーブランド ボイルずわい蟹とボイルたらば蟹カット ノーブランド ボイルずわい蟹とボイルたらば蟹カット ノーブランド ボイルずわい蟹とボイルたらば蟹カット ノーブランド

種別水産物・水産加工物 区分冷凍 内容ボイルずわい蟹半剥き身(棒脚・爪・爪下・肩肉)合計700g(ロシア又はアメリカ産)、ボイルたらば蟹カット(脚肉・爪・肩肉・爪下)合計300g(ロシア又はアメリカ又は国産)(全て北海道にて加工) 包装形態包装不可 賞味期限365 アレルギーカニ 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62791079 R42-6Y
10,000
9,998
10,798 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする