佐嘉平川屋 佐嘉平川屋の 進物 佐嘉平川屋の お歳暮 佐嘉平川屋の 2025年お歳暮特選品 「佐嘉平川屋」嬉野温泉名物 温泉湯豆腐 鍋セット 「佐嘉平川屋」嬉野温泉名物 温泉湯豆腐 注文コード 62791280 注文コード 62791280 注文コード 62791280 注文コード 62791280 種別鍋セット 区分冷蔵 内容約3~4人前/温泉とうふ400g×3、温泉とうふ用調理水1000ml、胡麻だれ150ml、雑炊用きのこ具材40g×2 包装形態簡易包装 賞味期限9 アレルギー小麦,大豆,ごま 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット 関連資料: 包装形態一覧(0.19MB) 注意 ※WEB注文限定です お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62791280 AK ¥4,300 ¥4,298 ¥4,298 ¥4,642 (税込) 9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可 この商品を贈る お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 調理加工品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 「博多華味鳥」水たきセット 博多華味鳥 税込¥5,938 ¥5,498 バスケットへ 「前田屋」もつなべ ノーブランド 税込¥7,666 ¥7,098 バスケットへ 出汁茶漬け御膳 4種セット ノーブランド 税込¥3,780 ¥3,500 バスケットへ 博多もつ鍋セット ノーブランド 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ 宮本静夫監修 直火炒めのえび炒飯と蟹あんかけ丼のもと 京、静華 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ 静岡B級グルメ浜松餃子45粒 ノーブランド 税込¥3,778 ¥3,498 バスケットへ 小樽 海鮮個食鍋 ノーブランド 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ 大阪・あげもん 人気の串揚げ[9種27本] ノーブランド 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ オペラピザ[7本] 白河高原ナポリ舎 税込¥4,966 ¥4,598 バスケットへ 中華総菜セット 日本橋古樹軒 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ 水たきセット 博多華味鳥 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ 佃善のじゃが豚 佃善 税込¥4,642 ¥4,298 バスケットへ 博多一口餃子 ノーブランド 税込¥4,318 ¥3,998 バスケットへ 伊達鶏手羽元参鶏湯 料理家桑折敦子 税込¥4,966 ¥4,598 バスケットへ 総菜詰合せA 中國菜老四川 飄香 税込¥8,638 ¥7,998 バスケットへ 角煮まん・角煮そぼろまん詰合せ 角煮家こじま 税込¥5,182 ¥4,798 バスケットへ いか&かにしゅうまい詰合せ 呼子木屋 税込¥4,534 ¥4,198 バスケットへ おこわ風うなぎ飯 うなぎ割烹「一愼」 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ 「赤玉本店」金澤おでん ノーブランド 税込¥6,046 ¥5,598 バスケットへ おうちで本格派 坊っちゃんかぼちゃグラタン おうちで本格派 税込¥4,318 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウその他進物お歳暮2025年お歳暮特選品食品調理加工品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする マイページ 最近見た商品