青森アップルポークのごま味噌あったか鍋セット

青森アップルポークのごま味噌あったか鍋セット ノーブランド 青森アップルポークのごま味噌あったか鍋セット ノーブランド 青森アップルポークのごま味噌あったか鍋セット ノーブランド

種別鍋セット 区分冷凍 内容約2~3人前/青森アップルポーク(ロース・もっちりつみれ)各200g、鶏だしがきいた濃厚ごま味噌鍋の素200g 包装形態簡易包装 賞味期限180 アレルギー小麦,卵,大豆,鶏肉,豚肉,ごま 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62791368 B25-1
3,500
3,498
3,778 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする