「博多華味鳥」水たきセット

「博多華味鳥」水たきセット 博多華味鳥 「博多華味鳥」水たきセット 博多華味鳥 「博多華味鳥」水たきセット 博多華味鳥 「博多華味鳥」水たきセット 博多華味鳥

種別鍋セット 区分冷凍 内容約3~4人前/華味鳥(切り身・ぶつ切り)各300g、華つくね200g、水たき生スープ600g×2、博多ぽん酢220ml、ちゃんぽん麺150g 包装形態包装不可 賞味期限180 アレルギー乳,小麦,卵,大豆,鶏肉,やまいも 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62791386 H-A4
5,500
5,498
5,938 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする