阿藻の漬魚

阿藻の漬魚 ノーブランド 阿藻の漬魚 ノーブランド 阿藻の漬魚 ノーブランド

種別水産物・水産加工物 区分冷凍 内容銀鮭粕漬・味噌漬(鰆・鰤)各60g×各2 包装形態簡易包装 賞味期限30 アレルギーさけ,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62791447 IZM-6
4,000
3,998
4,318 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする